溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し、スパッタが少なく溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。

用途400、490MPa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)0.9 規格JIS Z 3315 G49JA0UC1-NCCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当 電流範囲(A)(水平すみ肉)50~200、(横向)50~150 電流範囲(A)下向50~200 電流範囲(A)立向下進50~200 ワイヤー種類ソリッド 内容量1巻(10kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70108045 YM-55W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする