曜日別特売
モノタロウ

バイクリフトジャッキ フット式

バイクリフトジャッキ フット式 - モノタロウバイクリフトジャッキ フット式 - モノタロウバイクリフトジャッキ フット式 - モノタロウバイクリフトジャッキ フット式 - モノタロウバイクリフトジャッキ フット式 - モノタロウ
(28件のレビュー)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。

用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680内容量1台
取扱説明書:(76.2MB)
注意
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※当製品は設備の整った整備業者向け商品となりますので個人でのご使用はおやめください。
※本体中央のピンク色の部品は安全弁となります。ご使用前に点検いただき、万が一安全弁よりオイルが漏れている場合、安全弁が正常に動作しない場合があるため、直ちに使用をを中止ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88551837-
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: ハーレーFXDの整備
サービス業

コスパは良いですが、滑り止めゴムパッドがチギレます。柔らかすぎると思います。替えのパッド、そして重量車用のちぎれないパッドが欲しい人が多いのではないでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88551837
2024-06-17
用途: バイクメンテナンス

バイクスタンド、ジャッキを、幾つか持っていますが、使い勝手が良いです。大型ガレージ内に保管しており、場所もとりません。この価格で手に入るので、コスパが、大変良いです。足踏み式ですが、ジャッキアップポイントに当てる位置決めの際には、ポンピングも軽いため、手押しポンピングでも簡単にアップ操作が出来て位置決めし易い。買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 88551837
2023-12-27
用途: 単車の整備
有限会社 道央損保鑑定

安価だったので思い切って購入しました。少し場所を取り重量もありますが、大型二輪車の整備には必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 88551837
2023-09-02
用途: リアホイール外し
自動車・二輪車・自転車関連業

GL1500リアホイール外し大成功しました。重量級の車両なので、バランスを考えて試行錯誤した結果、角材&厚ゴムを準備して最高高さまで上げました。一晩上げっぱなしにしましたが、全く問題ありませんでした。
安全第一!倒れないように、注意しませう!
下げる時は、ゆっくりと!

3が参考にしています
対象商品 : 88551837
2022-06-10
用途: 自家用バイクのメンテナンス用
Niyama Base自動車・二輪車・自転車関連業

車輪が大きめで移動が楽でした。又 重量級のバイクもストレス無くリフトアップ出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 88551837
2023-01-17
用途: バイクのメンテナンス時
カスタムペイントこもりん自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーで使用する為に購入しましたが、車高が低いせいかジャッキが入らず苦戦しました。
スロープでまず車体を上げて使用しています。
作りは良好と感じています。

5が参考にしています
2021-05-18
用途: 自動車整備
運輸・通信業

軽自動車のミッションをおろすのに使用しました。思った通りの商品でした。シンプルな構造で安心感があります。エンジンクレーンより安価に購入できて、これからも色々と使えそうなので大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 88551837
2021-06-04
用途: バイクの整備

お値段が手ごろなので買いました。BMW1200CCのリフトに使っています。
250キロの重さを軽々と持ち上げます。
○良いところ⇒*重さを感じず安定して持ち上げる *値段が安い *ほとんど組み上っている *モーターサイクルジャッキより安全(使っているがグラグラして不安定)
○わからない⇒エア抜きの説明がよくわからない、ジャッキ本体の横にある黒いゴムを外す
○念のため⇒摩擦が起こる所にグリスを塗った方がスムーズに動きます。
○気になるところ⇒*ジャッキが下りるスピードが速いように感じます。
○希望⇒*車輪のストッパーがあればなお良い *ストッパー位置は多い方がよい

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする