JAPPY
アングル L型アングル・U型金具
(1件のレビュー)
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様
48個
材質
SUS304
長さ(mm)
2400
幅(mm)
40
穴径(Φmm)
(小判)11
幅A(mm)
44.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144786
JBU-38 SUS
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください