録画用DVD-R
CPRM対応。インクジェットプリンタで楽しめるホワイトワイドプリンタブルディスク。
用途録画用
タイプ1回録画用
種類DVD-R
構造片面1層
速度(記録)1~16倍速対応
レーベル面色ホワイト
録画時間120分(標準)
記憶容量(GB)4.7
適合プリンタインクジェットプリンタ
CPRM対応対応
注意
※ディスクの記録面にキズ、ホコリ、水滴、油などが付かないようご注意ください。破片が飛び散ってケガをする恐れがありますので、ディスクは割らないでください。ラベルやセロハン製テープを貼ったり、ベンジン、シンナーやコーティング剤を使用しないでください。レーベル面に記入する場合はボールペンなど先の硬い筆記用具は使用しないでください。本製品に記録されたデータ等は個人で利用するなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。直射日光のあたる場所や高温・多湿の場所、車内、暖房器具のそばには放置しないでください。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07