繰り返し録画用DVD-RW

繰り返し録画用DVD-RW VERTEX STYLE

CPRM対応。繰り返し録画が可能。インクジェットプリンタで楽しめるホワイトワイドプリンタブルディスク。

用途録画用 速度1~2倍速 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース タイプ繰り返し録画用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画時間120分(標準) CPRM対応対応
注意
※ディスクの記録面にキズ、ホコリ、水滴、油などが付かないようご注意ください。破片が飛び散ってケガをする恐れがありますので、ディスクは割らないでください。ラベルやセロハン製テープを貼ったり、ベンジン、シンナーやコーティング剤を使用しないでください。レーベル面に記入する場合はボールペンなど先の硬い筆記用具は使用しないでください。本製品に記録されたデータ等は個人で利用するなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。直射日光のあたる場所や高温・多湿の場所、車内、暖房器具のそばには放置しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70162392 DRW-120DVX.5CA 1パック(5枚) 5枚
オープン
 
 
取扱い終了
70162417 DRW-120DVX.10CA 1パック(10枚) 10枚
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする