TATAMU・ダンプ
ハンドルの長さは3段階調整ができます。
ハンドルを折りたたんでコンパクト収納折りたたんで持ち運び便利。
ハンドル角度調整ギア付滑りにくいソフトグリップ付先端先金付。
用途除雪作業に
全長(cm)125・130・135(3段階)
材質ポリエチレン・鋼管パイプ・アルミ合金
トラスコ品番819-3291
幅(cm)(使用時)約48.5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×200×670
内容量1個
ハンドルの長さは3段階調整ができます。
ハンドルを折りたたんでコンパクト収納折りたたんで持ち運び便利。
ハンドル角度調整ギア付滑りにくいソフトグリップ付先端先金付。