キャスター雪押くん
キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。
幅広仕様(66cm)と長さ120~150cmの4段調節で、つらい除雪作業もラクラク。
玄関前や駐車場の雪よけに。
用途除雪作業に
全長(cm)約120~150(4段階調節)
材質ABS樹脂・ポリプロピレン・鉄パイプ・ポリ塩化ビニール
トラスコ品番819-3292
幅(cm)約66
内容量1個
キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。
幅広仕様(66cm)と長さ120~150cmの4段調節で、つらい除雪作業もラクラク。
玄関前や駐車場の雪よけに。