曜日別特売

単機能電子レンジ(ヘルツフリー)

単機能電子レンジ(ヘルツフリー) - ユアサ(ユアサプライムス)

出力切替は3段階です(解凍、弱、強)。
お洒落なミラーガラス仕様。
設定タイマーが分かるLEDランプ表示。
全国で使えるヘルツフリー。

質量(kg)
11
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
電源コード(m)
約1.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
庫内寸法(mm)
306×307×208
庫内容量(L)
17
出力切替
500/600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×359×258
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70215547PRE-650HFT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする