東芝
東芝 角皿式スチームオーブンレンジ
油を使わずにヘルシーな「ノンフライ調理」。
用途
「ワイド&フラット庫内」だからラクに出し入れできます。
TGK品番
1-0713-1201
質量(kg)
約13
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
【レンジ】1430【オーブン・グリル】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×390×325
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81321436
ER-60A(W)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
81321506
ER-60A(W)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください