アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル ビターグレージュ
理想の一杯で、日常を上質なカフェシーンに。5段階の温度設定と繊細な湯量調整で、飲み物の美味しさを引き出します。きめ細やかな凹凸加工を施したメタルの質感は、指紋が付きにくく、光の角度によって表情を変える上質なデザインです。
1.0Lサイズ、狙った場所に注ぎやすい細口ケトル
上質なメタルの質感、指紋の付きにくい凹凸加工
5段階の温度設定 (50/60/80/95/100℃)
60分間の保温機能 (100℃設定時を除く)
本体に溶け込む水量計
シーンに応じて操作音の音量を調整可能
転倒時湯もれ軽減構造、空焚き防止、自動電源オフ
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ