曜日別特売

電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz]

電子レンジ 横開きフラット庫内  PALE AQUA [16L /50/60Hz] - ラドンナ

レトロかわいい電子レンジがリニューアル!消音機能と長い電源コードでより使いやすくなりました。
シンプル操作はそのままに、コンパクトかつ軽量で様々なシーンで活躍する電子レンジです。

付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
色
ペールアクア
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
900/1200
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約440×279×335
高周波出力(W)
定格:500W/650W
有効寸法(mm)
加熱室:約261(W)×194(H)×317(D)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82054519K-DR3-PA
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする