電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz]
レトロかわいい電子レンジがリニューアル!消音機能と長い電源コードでより使いやすくなりました。
シンプル操作はそのままに、コンパクトかつ軽量で様々なシーンで活躍する電子レンジです。
- 付属品
- ユーザーズガイド(保証書含む)
- 色
- アッシュホワイト
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 900/1200
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約440×279×335
- 高周波出力(W)
- 定格:500W/650W
- 有効寸法(mm)
- 加熱室:約261(W)×194(H)×317(D)
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82054449 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] - ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054449-260713-02.jpg)






![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152479-260601-02.jpg)












