曜日別特売

AQUA DROPs ハガキアルバム

AQUA DROPs ハガキアルバム - リヒトラブ

とじ具が開くので、ハガキの入れ替え整理が簡単に!

材質
表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:ポリカーボネート(透明)
厚さ(mm)
表紙:0.6、ポケット:0.045
規格
A6・S型 17穴
内容量
1冊
注意
※インデックスシール付き。
※最大収容枚数は1つのポケットにハガキを1枚入れた80枚です。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70213377A-5084-11ネイビー
¥550
取扱い終了
70213386A-5084-12ピンク
¥550
取扱い終了
70213395A-5084-24ブラックブラウン
¥550
取扱い終了
70213404A-5084-5イエローオーカー
¥550
取扱い終了
70213413A-5084-7グリーン
¥550
取扱い終了
70213422A-5084-8ブルー
¥550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする