SMART FIT キャリングノートポーチ

SMART FIT キャリングノートポーチ リヒトラブ
(1件のレビュー)

お気に入りのツールをまとめて持ち運びできる、ツイストノートが付属したキャリングノートポーチ。

仕様補充用リーフ:N-1666 付属品ツイストノート1冊(B罫リーフ30枚)付 材質ポリエステル サイズB6 枚数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×30×160 穴数21 行数25 B罫 罫幅(mm)6 収納枚数(枚)(最大)100 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70214874 N-1752-11 ネイビー
2,400
 
 
取扱い終了
70214883 N-1752-30 千鳥格子
2,400
 
 
取扱い終了
70214892 N-1752-31 カモフラージュ
2,400
 
 
取扱い終了
70214908 N-1752-4 オレンジ
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-10-02
用途:
バレットジャーナルの持ち運び
その他業種

結構厚みのあるノートも収納出来て、ペンやその他必要な物を一つにまとめられるのが気に入っています。また、ベルトを付けてショルダーバッグのようにかけて持ち歩けるのも便利です。本体は軽くてポケットも豊富。カフェなどへ手帳タイムする時のお供に、ピッタリで、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする