有線LAN アダプタ USB3.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質)

有線LAN アダプタ USB3.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム
(3件のレビュー)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。
高速転送可能なType-A(USB3.0)ポートを3ポート搭載しています。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。

用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。
持ち運びにも便利です。
規格(有線)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) 伝送速度(Mbps)【有線】10/100/100 仕様対応ソフト:MACアドレスチェンジャー 材質筐体:プラスチック 質量(g)54 ポート数LAN:1、USB:3 消費電力(W)1.9 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×15(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 消費電流(mA)380(USBバスパワー含まず) 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B USBケーブル長(cm)30(コネクター部分除く) USBポートUSB3.0 / 2.0 / 1.1、Type-A (オス) × 1ポート、USB3.0 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps アクセス方式CSMA/CD 入力電圧DC5V 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70244685 EDC-GUA3H-W ホワイト
4,470
 
 
取扱い終了
70244676 EDC-GUA3H-B ブラック
4,470
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70244685 EDC-GUA3H-W 76058719 EDC-GUA3H2-W EDC-GUA3H2-W LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム 76058719 LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70244685
2021-05-21
用途:
Wi-Fi環境の無い場所でのPC作業

薄型にこだわりノートパソコンを新しく購入。確認もせずに購入してしまい、事務所にWi-Fiが無いので有線で接続しないといけないので購入。三つもポートがあるので使いやすいです。

対象商品:
70244676
2020-12-26
用途:
小型ノートバソコンのUSBポート増設
製造業

小型ノートバソコンにはUSBポートが少ないので、複数のUSB機器を接続しつつ、無線ワイヤレス環境がエクステンダーを使用しても改善しないので有線でノートパソコンをルータまで接続するのに使用しています。
無線LANはセキュリティの問題があるのと有線LANの方が通信速度が速いので重宝しています。

対象商品:
70244676
2019-06-04
用途:
surfece用に購入しました
株式会社セーコウ 様

USBハブが少ないのでsurfece用に購入しました。
LANアダプターもついているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする