加研工業
切断砥石ウルフゴールド「鋭」
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。
抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。
バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。
少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途
薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)
粒度
60
適合材
ステンレス・鉄・アルミ
砥材
AZ
寸法(mm)
105×1.0×15
硬度
T
ノコ刃周速(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70246295
100121039
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください