直列ユニット(壁面TV端子)1端子型 【2K/4K/8K対応】
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。
-
付属品保護キャップ×1
質量(kg)0.055
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×43×34
出力インピーダンス(Ω)-
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)1.8、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)-
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.5、(76~222MHz)0.5、(222~770MHz)0.5、(770~1489MHz)0.8、(1489~2150MHz)0.8、(2150~2681MHz)1.2、(2681~3224MHz)1.7
結合損失(dB)-
逆結合損失(dB)-
内容量1個