ワンダー1液ウッドガード

ワンダー1液ウッドガード - キャピタルペイント

水性防腐防虫防カビステイン。
木材を雨・紫外線からしっかりと守る。
油・溶剤の臭いもしません。

用途木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)特性防腐、防虫、防カビ主な用途屋外木部塗布方法ハケ・ローラー・スプレー乾燥時間(時間)2以上/20~25℃使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)下塗り:80、上塗り:60
注意
※木材をよく乾かして塗装してください。
※小口面、裏面まで全面にしっかり塗装してください。
※ステイン系以外の塗装は施工出来ません。
※クリア・白木色は単独使用不可です。
※多色に比べて耐久性弱。
全62種類を絞り込む
色調
内容量
62種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70252692-1缶(3.5kg)チーク色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70252708-1缶(3.5kg)マホガニー色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
29261699-1缶(14kg)白木色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261708-1缶(0.8kg)ホワイト色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261717-1缶(0.8kg)クリヤー
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261726-1缶(14kg)オレンジ色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261735-1缶(14kg)ターコイズブルー色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261744-1缶(0.8kg)グレー色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261760-1缶(0.8kg)メーブル色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261769-1缶(14kg)オリーブ色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261778-1缶(0.8kg)オーク色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261787-1缶(14kg)マホガニー色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261796-1缶(0.8kg)モスグリーン色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261805-1缶(14kg)グレー色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261814-1缶(0.8kg)シルバーグレー色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261830-1缶(14kg)ホワイト色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261839-1缶(14kg)モスグリーン色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261848-1缶(0.8kg)ウォルナット色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261857-1缶(0.8kg)白木色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261866-1缶(0.8kg)チョコレート色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261875-1缶(14kg)チーク色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261884-1缶(0.8kg)オレンジ色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261900-1缶(14kg)ブラウン色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261909-1缶(0.8kg)ターコイズブルー色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261918-1缶(14kg)オーク色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261927-1缶(14kg)シルバーグレー色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261936-1缶(14kg)クリヤー
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261945-1缶(0.8kg)オリーブ色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261954-1缶(14kg)メーブル色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261970-1缶(0.8kg)ブラウン色
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
29261979-1缶(14kg)チョコレート色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29261988-1缶(14kg)ウォルナット色
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70252534-1缶(15kg)チーク色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252543-1缶(15kg)マホガニー色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252552-1缶(15kg)ブラウン色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252568-1缶(15kg)チョコレート色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252577-1缶(15kg)オリーブ色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252586-1缶(15kg)グレー色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252595-1缶(15kg)メーブル色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252604-1缶(15kg)シルバーグレー色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252613-1缶(15kg)モスグリーン色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252622-1缶(15kg)オレンジ色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252638-1缶(15kg)ウォルナット色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252647-1缶(15kg)ターコイズブルー色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252656-1缶(15kg)ホワイト色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252665-1缶(15kg)オーク色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252674-1缶(15kg)クリヤー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252683-1缶(15kg)白木色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70252717-1缶(0.87kg)ブラウン色
オープン
取扱い終了
70252726-1缶(0.87kg)チョコレート色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする