モレスコ(MORESCO)
高真空ポンプ油(ネオバック)
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途
適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他
適合範囲
ポンプ
容量(L)
18
到達圧力(Pa)
1.3×10
-5
引火点(℃)
235
蒸発潜熱
約210J/g
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
22.0/40℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.936
色(ASTM)
LO.5
作動温度(℃)
170~210
比熱(J/g)
2.31
平均分子量
約394
蒸気圧
【25℃】7×10
-6
Pa以下
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70252963
SX
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600