流動パラフィン(モレスコホワイト)
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル
色(セイボルト)+30
引火点(℃)184
密度(g/cm3)0.843
流動点(℃)-12.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量15kg
反応中性
平均分子量323
危険物の性状非水溶性
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09
環分析(%)(Cn)30、(Cp)70
内容量1缶(15kg)