曜日別特売

密閉型サイクルバッテリー

密閉型サイクルバッテリー - 電菱

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。

充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン定格電圧(V)12動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
最大放電電流(A)
充電電流(A)
端子形状
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291165JR150-12150Ah(10時間率)、127.5Ah(5時間率)、90Ah(1C)1500(5秒間)最大45M8ボルト483×170×240
83,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70291174JR200-12200Ah(10時間率)、170Ah(5時間率)、120Ah(1時間率)1600(5秒間)最大60M8ボルト522×238×219
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70291183JR230-12230Ah(10時間率)、195.5Ah(5時間率)、138Ah(1時間率)1840(5秒間)最大69M8ボルト522×238×219
139,800
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
70291147JR110-12110Ah(10時間率)、93.5Ah(5時間率)、66Ah(1時間率)、69.67Ah(1C)1200(5秒間)最大33M6ボルト338×170×212
65,800
取扱い終了
返品不可
70291156JR130-12130Ah(10時間率)、110.5Ah(5時間率)、78Ah(1C)1300(5秒間)最大39M8ボルト483×170×240
73,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする