粘着くん水和

粘着くん水和 住友化学

用途殺虫剤(デンプン製剤) 使用方法散布 希釈倍率500~1000倍 適合害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、マメアブラムシ 使用期間【柑橘・果樹類】収穫前日まで 農林水産省登録第(号)21513 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)【柑橘・果樹類】200~700L、【まめ科牧草】150~300L 剤形水和剤 内容量1袋(500g)
注意
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。
※病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70292653 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする