3M(スリーエム)
水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。
耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途
グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布
特性
耐水性
色
乳白色
主成分
アクリル樹脂
標準塗布量
(ウエット時)50~100
接着力(N/cm)
(剥離)3.9
溶剤
水
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
注意
※塗布した接着剤が白色から半透明に変わったら貼り合せ、圧着して下さい(10~20分後)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488075
BOND7 18L
1缶(18L)
18
18L
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70488084
BOND7
1缶(4L)
4
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください