3M(スリーエム)
水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途
断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
被着材の素材
金属、PP・PE
容量(kg)
18
特性
耐熱性
標準塗布量(g/m
2
)
(ウェット時)40~80
色
乳白色
主成分
アクリル共重合体
貼合せ可能時間
約30秒
剥離強度(N/25mm)
(対SUS)28.4/180°
溶剤
水
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
内容量
1缶(18kg)
注意
※貼り合わせ時間は材料・環境によって異なります。
※貼り合せた後、十分加圧してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488093
JA7562 18KG
18
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください