iFixit 64 Bit Driver Kit / 64 ビットドライバーキット
電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選りすぐった64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)とグリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
セット内容フレキシブルエクステンション:150mm、スクリュードライバビット:4mm、フィリップス(プラス):#000、#00、#0、#1、#2、フラットヘッド(マイナス):1、1.5、2、2.5、3、4mm、トルクス:T2、T3、T4、T5、セキュリティートルクス:TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、星型:P2、P5、P6、JIS(プラス):J000、J00、J0、J1、六角:0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm、Y字型
材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA
内容量1セット
注意
※すべて自己責任の上でご使用ください。
ビット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70302322 | IF145-299-1 | 29209076 | IF145-299-4 |
![]() |
64 ビットドライバーキット | iFixit(アイフィックスイット) | 1セット | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |