電子ペーパー表示書き換えモジュール

電子ペーパー表示書き換えモジュール ワイズ・ラブ

電子ペーパーと制御基板をセットにしたモジュールです。ホスト(マイコンやPC等)から電源供給と画像データ転送を行うことで電子ペーパーに簡単に描画が可能です。
部品として使用できることを主眼に設計されており、新しいデバイスとしていろんな可能性を秘めています。最先端の表示器を手軽に実験できます。
開いたままでも、基板に貼り合わせて閉じた状態でも使用できます。

用途流通:値札/POP、物流:各種伝票/ラベル、製造:工程指示表/現品票、サイン:掲示板/サイネージ、機器組込:機器表示部、カード:ワンタイムパスワード/ポイントカード 種類工作キット 電源電圧(V)2.7~3.3 動作温度範囲(℃)0~50 描画時間(秒/℃)2.8/20 保存温度範囲(℃)-20~60 通信方式調歩同期115200bps、8N1/19200bps設定可 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
画像サイズ
質量(g)
表示有効寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70302374 Y-Con P014B 128×96 7 29.312×21.984 57 4.2 29
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
70302383 Y-Con P027B 264×176 10 57.3×38.2 70 4.3 46
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする