マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ - OHTAKE(旧クイッチャー)

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)

電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
適応ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302462NSB本体のみL型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0
オープン
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302478NSB-10レールSR10レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM1.0)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302487NSB-12レールSR12レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM1.2)
オープン
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302496NSB-14レールSR14レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM1.4)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302505NSB-17レールSR17レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM1.7)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302514NSB-20レールSR20レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM2.0)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302523NSB-23レールSR23レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM2.3)
オープン
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302532NSB-26レールSR26レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM2.6)
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302548NSB-30レールSR30レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1M1.0~M3.0(付属レールに対してM3.0)
オープン
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Ohtake root automatic screw feeder NSB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする