AHD対応デジタルビデオレコーダー

AHD対応デジタルビデオレコーダー エフ・アール・シー

AHD対応のデジタルビデオレコーダーで高画質録画!
AHD/CVI/TVI/CVBSなど、様々な形式に対応。充実の管理機能で安心の監視体制。

セット内容本体×1、電源アダプター×1、マウス×1、RCA-J-BNC-P変換アダプター×4、取扱説明書(保証書付)×1 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC12/3A (電源アダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×215×45(突起物除く) 解像度960×1080 / 1280×720 / 960×480/704×480 / 352×288 使用環境湿度(%)10~90(結露不可) 映像圧縮方式H.264 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70303074 NX-H1000R 約640 (最大)6 1TB BNC端子×4/HD×1、VGA×1、RCA×1
36,000
 
 
取扱い終了
70303083 NX-H2000R 約986 (最大)10 2TB BNC端子×8/HD×1、VGA×1、RCA×1
41,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする