日向土

日向土 刀川平和農園
(3件のレビュー)

宮崎県近辺で採掘される軽石。別名ぼら土(ボラ土)。
通気性と排水性に優れるとともに若干の保水力を持っている。

用途洋蘭・寒蘭・東洋蘭・オモト・サボテン・多肉植物・観葉植物等 適合作物洋蘭、寒蘭、東洋蘭、オモト、サボテン、多肉植物、観葉植物 タイプ大粒 粒径(mm)15~25 内容量1袋(14L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70312682 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-11-02
用途:
鉢底石として
その他業種

なかなか売っていません。みかけてもブルーの小粒です。軽くて使いやすい!!リピートしています。

対象商品:
70312682
2021-10-17
用途:
園芸
その他業種

底石に使ってます。ホームセンターのは茶色く汚れてるが?これは綺麗で粒が揃ってます。

対象商品:
70312682
2020-07-31
用途:
なかなか売ってない
その他業種

ホームセンターでもみかけず、こちらで買うことができました。鉢底に利用します。通気性もいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする