寒肥・お礼肥

寒肥・お礼肥 刀川平和農園
(2件のレビュー)

有機質60%配合でじっくりと効き出す寒肥やお礼肥に最適な肥料。
土に活力を与える腐植酸も含んでいるため根張りも向上させる効果があります。

用途庭木、果樹、花木等 適合作物庭木、果樹、花木 成分窒素6%、りん酸4%、カリ3% 形状粉状 内容量1袋(10kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70313617 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70313617
2020-12-21
用途:
垣根のマサキの寒肥として撒きました。
その他業種

寒肥の後からマサキの枝がすくすくと伸びてきたので、いずれは頭をそろえて剪定しようかと思います。寒肥をして良かったと思っています。

対象商品:
70313617
2019-02-01
用途:
果樹の寒肥として
グッドモーニングララ 様 (サービス業)

慣れない手入れでわからないこと多く迷いましたが、有機であることで決めました。さらさらして扱いやすく、量的にも丁度一袋で使い切れたことが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする