電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形停電時動作状態保持・露出埋込両用

電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

暗くなれば自動点灯、明るくなれば自動消灯、便利な機能に、すっきりデザインをプラスした住宅用EEスイッチです。
点灯照度の調整機能付。

負荷容量AC100V3A 電圧(V)AC90~110 消費電流(mA)5以下 照度(Lx)点灯/5~300(定格電圧、周囲温度20±5℃)、消灯/点灯照度の10倍以下(5Lx調整時)、5倍以下(300Lx調整時) 使用周囲温度(℃)-10~40 開閉寿命(回)6000以上 使用場所屋外、屋側 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70336507 EE44131K
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70336507 EE44131K 65394736 EE441319 EE441319 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック) 65394736 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック) 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする