マンション用サイン FKRプレートFKR型

マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]マンション用サイン FKRプレートFKR型 - フジタ[室名札・標識]

不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。

材質艶消しアクリルマット板/グレー板t5奥行(mm)13表示方式UV印刷材質(フレーム)ステンレスHL仕上げ基本書体(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
全10種類を絞り込む
表示内容
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336918FKR1501F153151290
8,300
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336927FKR1502F153151290
8,300
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336936FKR1503F153151290
8,300
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336945FKR1504F153151290
8,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336954FKR1505F153151290
8,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336963FKR2001F203201500
11,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336972FKR2002F203201500
11,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336988FKR2003F203201500
11,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70336997FKR2004F203201500
11,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70337006FKR2005F203201500
11,200
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする