ナースアンジー ネブラーゼ ミニ
軽量&手のひらサイズで持ち運びもラクラク!
持ち歩き用や旅行用としても便利です。
使い方もお手入れも簡単!快適・衛生的に使えてストレスフリー!
動作音が静かなので、時間帯・場所を気にせず使用できます。
マウスピースとマスク(大人用・小児用)の二通りの吸入方法。
仕様(電撃に対する保護の形式)単3形乾電池2個使用時:内部電源機器、専用ACアダプタ使用時:クラスⅡ機器、(電撃に対する保護の程度)BF形装着部
付属品シリコンマスク(大人用・小児用)、接続パイプ×2、マウスピース、単三形乾電池×2、収納ケース、携帯用ポーチ、取扱説明書、添付資料
質量(g)約90(電池含まず)
消費電力(W)約2
電源単三形乾電池×2本または専用ACアダプタSTD-03020U2 (別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)(小児用シリコンマスク)約91×96、(大人用シリコンマスク)約106×137
方式(噴霧)メッシュ式
周波数(kHz)(超音波発振)約117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×95×72
保護等級IP22
ボトル容量(mL)最大8/持続最大40分(薬品による)
噴霧能力(mL/min)0.2以上
保存温湿度範囲10~70℃/85%RH以下(結露不可)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000001
粒子径(μm)MMAD/最も多く噴射される粒子サイズ:約5以下
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個
注意
※本器に付属の電池は試供品なので市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。※新品の単3形アルカリ乾電池を使った場合、一般的に1日20分噴霧しておよそ4日間使用できます。(薬液の種類、使用環境、呼吸状態等により変化します。)