マイクロブロア

マイクロブロア - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342037TF037F-2000-F
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする