ハンディライト P3

ハンディライト P3 LED LENSER
(1件のレビュー)

抜群の携帯性、片手操作で簡単に。

使用電池単四アルカリ電池×1本 付属品ポーチ、ストラップ、クリップ トラスコ品番118-7119 寸法(mm)Φ19×90 質量(g)35 本体質量(g)約35(電池含む) 保護等級IPX4 機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス LED5mmLED×1 光束(Lm)25 照射距離(m)60 点灯時間6時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70343114 500882
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70343114
2020-08-15
用途:
照射時

単4電池1本使用の物品が減ってきている(現在使用中は生産終了)中で見つけた本品。照射調整も出来て光度も十分足りています。連続使用可能時間はまだ分かりませんがそこそこ有ると思われます。
不満点は不要なベルトホルダー?立派なケース?これが無ければもう少し料金は下がるのではないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする