ハンディライト P5

ハンディライト P5 LED LENSER
(1件のレビュー)

単三電池×1本で大活躍!小型軽量の定番モデルです。

使用電池単三アルカリ電池×1本 付属品ポーチ、ストラップ トラスコ品番118-7134 寸法(mm)Φ26×113 質量(g)80 本体質量(g)約80(電池含む) 保護等級IPX4 機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス LEDLEDパワーチップ型LED×1 光束(Lm)140 照射距離(m)120 点灯時間4時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70343132 500895
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70343132
2020-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

p5シリーズをリピート買い 今まではスイッチを押してもつかない時が有ったがこれはどうかな 長い間使わないとハッキリしないその辺を改善して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする