充電式ハンディライト P5R
小さくても高出力・壁掛け充電で常備灯にも最適です。
スマートライトテクノロジーにより、全照射モードをスイッチ一つで簡単操作。
任意の位置でフォーカスを固定するロック機能付。
片手で素早くビームパターンを調節できるラピッドフォーカス。
最大光束420ルーメンの明るさを実現した、最先端のパワーチップLED。
常備可能な壁掛け式のフローティングチャージシステムで、いつでもすぐ使用可能。
使用電池専用充電池(リチウムイオン14500)
付属品専用充電池、チャージングブラケット、ストラップ、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ
トラスコ品番118-7135
寸法(mm)Φ26×117
質量(g)75
本体質量(g)約75(電池含む)
保護等級IPX4
機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス、スマートテクノロジー、フローティングチャージシステム
充電時間(時間)約2.5
LEDLEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)パワー:420、ロー:20
照射距離(m)パワー:240、ロー:50
点灯時間パワー:3時間、ロー:15時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70343148
2020-02-07
- 用途:
- 設備のメンテンアンス用
中部飼料株式会社 様
(製造業)
このハンディライトのユニークな使い方をご紹介します。先ず以前からレッドレンザーのヘッドライトを使用し満足していたので、今度は同社のハンディライトを購入しました。小型・計量で明るくとても満足しています。ヘッドライトがバッテリー切れになった時は、侍が帯に刀を差す様に、ヘッドバンドにハンディライトを差し込みます(下向きに)。又ヘッドバンドに予めアルミカラビナを通しておきます。このカラビナにハンディライトのストラップを通せば、落下しません。ヘッドライトとハンディライトのコラボです!
- 対象商品:
- 70343148
2019-05-15
- 用途:
- 設備の巡回点検用
製造業
ハンディライトと同じメーカー(LEDLENSER)のヘッドライトを愛用しています。長時間の使用だとバッテリー切れになるので電池式の懐中電灯も持参しています。この他に工具を入れた腰袋や記録用のバインダー等身の廻りは結構重装備です。懐中電灯がかさばるのでハンディライトを購入しましたが、超小型ながら照度が高く遠方も明るく見え、とても満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20