ハンディライト P14
暗闇を日中のような明るさ一変させる。
使用電池単三アルカリ電池×4本
付属品ポーチ、ストラップ
トラスコ品番118-7138
寸法(mm)Φ47×198
質量(g)350
本体質量(g)約350(電池含む)
保護等級IPX4
機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス
LEDLEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)ブースト:800、パワー:250、ロー:40
照射距離(m)ブースト:350、パワー:230、ロー:110
点灯時間ブースト:1時間、パワー:4時間、ロー:50時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20