曜日別特売

パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最小曲げ半径(mm)65最小破壊圧力(MPa)14補強層4C内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
341件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70345634PA0306-400 F+FG3/8400400鉱物性作動油、水220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345643PA0306-410 F+FG3/8410410鉱物性作動油、水220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345652PA0306-420 F+FG3/8420420鉱物性作動油、水220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345668PA0306-430 F+FG3/8430430鉱物性作動油、水220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345677PA0306-440 F+FG3/8440440鉱物性作動油、水220
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345686PA0306-450 F+FG3/8450450鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345695PA0306-460 F+FG3/8460460鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345704PA0306-470 F+FG3/8470470鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345713PA0306-480 F+FG3/8480480鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345722PA0306-490 F+FG3/8490490鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345738PA0306-500 F+FG3/8500500鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345747PA0306-510 F+FG3/8510510鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345756PA0306-520 F+FG3/8520520鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345765PA0306-530 F+FG3/8530530鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345774PA0306-540 F+FG3/8540540鉱物性作動油、水220
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345783PA0306-550 F+FG3/8550550鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345792PA0306-560 F+FG3/8560560鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345808PA0306-570 F+FG3/8570570鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345817PA0306-580 F+FG3/8580580鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345826PA0306-590 F+FG3/8590590鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345835PA0306-600 F+FG3/8600600鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345844PA0306-610 F+FG3/8610610鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345853PA0306-620 F+FG3/8620620鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345862PA0306-630 F+FG3/8630630鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345878PA0306-640 F+FG3/8640640鉱物性作動油、水220
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345887PA0306-650 F+FG3/8650650鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345896PA0306-660 F+FG3/8660660鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345905PA0306-670 F+FG3/8670670鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345914PA0306-680 F+FG3/8680680鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345923PA0306-690 F+FG3/8690690鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345932PA0306-700 F+FG3/8700700鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345948PA0306-710 F+FG3/8710710鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345957PA0306-720 F+FG3/8720720鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345966PA0306-730 F+FG3/8730730鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345975PA0306-740 F+FG3/8740740鉱物性作動油、水220
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345984PA0306-750 F+FG3/8750750鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70345993PA0306-760 F+FG3/8760760鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346002PA0306-770 F+FG3/8770770鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346018PA0306-780 F+FG3/8780780鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346027PA0306-790 F+FG3/8790790鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346036PA0306-800 F+FG3/8800800鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346045PA0306-810 F+FG3/8810810鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346054PA0306-820 F+FG3/8820820鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346063PA0306-830 F+FG3/8830830鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346072PA0306-840 F+FG3/8840840鉱物性作動油、水220
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346088PA0306-850 F+FG3/8850850鉱物性作動油、水220
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346097PA0306-860 F+FG3/8860860鉱物性作動油、水220
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346106PA0306-870 F+FG3/8870870鉱物性作動油、水220
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346115PA0306-880 F+FG3/8880880鉱物性作動油、水220
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346124PA0306-890 F+FG3/8890890鉱物性作動油、水220
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする