パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
349件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70346666PA0308-320 F+FG1/2320320鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346675PA0308-330 F+FG1/2330330鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346684PA0308-340 F+FG1/2340340鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346693PA0308-350 F+FG1/2350350鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346702PA0308-360 F+FG1/2360360鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346718PA0308-370 F+FG1/2370370鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346727PA0308-380 F+FG1/2380380鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346736PA0308-390 F+FG1/2390390鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346745PA0308-400 F+FG1/2400400鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346754PA0308-410 F+FG1/2410410鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346763PA0308-420 F+FG1/2420420鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346772PA0308-430 F+FG1/2430430鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346788PA0308-440 F+FG1/2440440鉱物性作動油、水290
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346797PA0308-450 F+FG1/2450450鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346806PA0308-460 F+FG1/2460460鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346815PA0308-470 F+FG1/2470470鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346824PA0308-480 F+FG1/2480480鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346833PA0308-490 F+FG1/2490490鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346842PA0308-500 F+FG1/2500500鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346858PA0308-510 F+FG1/2510510鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346867PA0308-520 F+FG1/2520520鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346876PA0308-530 F+FG1/2530530鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346885PA0308-540 F+FG1/2540540鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346894PA0308-550 F+FG1/2550550鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346903PA0308-560 F+FG1/2560560鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346912PA0308-570 F+FG1/2570570鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346928PA0308-580 F+FG1/2580580鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346937PA0308-590 F+FG1/2590590鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346946PA0308-600 F+FG1/2600600鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346955PA0308-610 F+FG1/2610610鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346964PA0308-620 F+FG1/2620620鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346973PA0308-630 F+FG1/2630630鉱物性作動油、水290
オープン
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346982PA0308-640 F+FG1/2640640鉱物性作動油、水290
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70346998PA0308-650 F+FG1/2650650鉱物性作動油、水290
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347007PA0308-660 F+FG1/2660660鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347016PA0308-670 F+FG1/2670670鉱物性作動油、水290
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347025PA0308-680 F+FG1/2680680鉱物性作動油、水290
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347034PA0308-690 F+FG1/2690690鉱物性作動油、水290
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347043PA0308-700 F+FG1/2700700鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347052PA0308-710 F+FG1/2710710鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347068PA0308-720 F+FG1/2720720鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347077PA0308-730 F+FG1/2730730鉱物性作動油、水290
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347086PA0308-740 F+FG1/2740740鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347095PA0308-750 F+FG1/2750750鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347104PA0308-760 F+FG1/2760760鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347113PA0308-770 F+FG1/2770770鉱物性作動油、水290
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347122PA0308-780 F+FG1/2780780鉱物性作動油、水290
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347138PA0308-790 F+FG1/2790790鉱物性作動油、水290
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347147PA0308-800 F+FG1/2800800鉱物性作動油、水290
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347156PA0308-810 F+FG1/2810810鉱物性作動油、水290
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする