曜日別特売

パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最小曲げ半径(mm)135最小破壊圧力(MPa)14補強層4C内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全286種類を絞り込む
長さL(mm)
286種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70347804PA0312-350 F+FG3/4350350鉱物性作動油、水620
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347813PA0312-360 F+FG3/4360360鉱物性作動油、水620
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347822PA0312-370 F+FG3/4370370鉱物性作動油、水620
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347838PA0312-380 F+FG3/4380380鉱物性作動油、水620
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347847PA0312-390 F+FG3/4390390鉱物性作動油、水620
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347856PA0312-400 F+FG3/4400400鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347865PA0312-410 F+FG3/4410410鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347874PA0312-420 F+FG3/4420420鉱物性作動油、水620
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347883PA0312-430 F+FG3/4430430鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347892PA0312-440 F+FG3/4440440鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347908PA0312-450 F+FG3/4450450鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347917PA0312-460 F+FG3/4460460鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347926PA0312-470 F+FG3/4470470鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347935PA0312-480 F+FG3/4480480鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347944PA0312-490 F+FG3/4490490鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347953PA0312-500 F+FG3/4500500鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347962PA0312-510 F+FG3/4510510鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347978PA0312-520 F+FG3/4520520鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347987PA0312-530 F+FG3/4530530鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70347996PA0312-540 F+FG3/4540540鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348005PA0312-550 F+FG3/4550550鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348014PA0312-560 F+FG3/4560560鉱物性作動油、水620
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348023PA0312-570 F+FG3/4570570鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348032PA0312-580 F+FG3/4580580鉱物性作動油、水620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348048PA0312-590 F+FG3/4590590鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348057PA0312-600 F+FG3/4600600鉱物性作動油、水620
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348066PA0312-610 F+FG3/4610610鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348075PA0312-620 F+FG3/4620620鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348084PA0312-630 F+FG3/4630630鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348093PA0312-640 F+FG3/4640640鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348102PA0312-650 F+FG3/4650650鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348118PA0312-660 F+FG3/4660660鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348127PA0312-670 F+FG3/4670670鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348136PA0312-680 F+FG3/4680680鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348145PA0312-690 F+FG3/4690690鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348154PA0312-700 F+FG3/4700700鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348163PA0312-710 F+FG3/4710710鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348172PA0312-720 F+FG3/4720720鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348188PA0312-730 F+FG3/4730730鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348197PA0312-740 F+FG3/4740740鉱物性作動油、水620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348206PA0312-750 F+FG3/4750750鉱物性作動油、水620
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348215PA0312-760 F+FG3/4760760鉱物性作動油、水620
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348224PA0312-770 F+FG3/4770770鉱物性作動油、水620
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348233PA0312-780 F+FG3/4780780鉱物性作動油、水620
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348242PA0312-790 F+FG3/4790790鉱物性作動油、水620
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348258PA0312-800 F+FG3/4800800鉱物性作動油、水620
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348267PA0312-810 F+FG3/4810810鉱物性作動油、水620
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348276PA0312-820 F+FG3/4820820鉱物性作動油、水620
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348285PA0312-830 F+FG3/4830830鉱物性作動油、水620
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70348294PA0312-840 F+FG3/4840840鉱物性作動油、水620
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする