曜日別特売

パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5最小曲げ半径(mm)170最小破壊圧力(MPa)14補強層4C内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全281種類を絞り込む
長さL(mm)
281種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70349082PA0316-400 F+FG1400400鉱物性作動油、水800
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349098PA0316-410 F+FG1410410鉱物性作動油、水800
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349107PA0316-420 F+FG1420420鉱物性作動油、水800
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349116PA0316-430 F+FG1430430鉱物性作動油、水800
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349125PA0316-440 F+FG1440440鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349134PA0316-450 F+FG1450450鉱物性作動油、水800
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349143PA0316-460 F+FG1460460鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349152PA0316-470 F+FG1470470鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349168PA0316-480 F+FG1480480鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349177PA0316-490 F+FG1490490鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349186PA0316-500 F+FG1500500鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349195PA0316-510 F+FG1510510鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349204PA0316-520 F+FG1520520鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349213PA0316-530 F+FG1530530鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349222PA0316-540 F+FG1540540鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349238PA0316-550 F+FG1550550鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349247PA0316-560 F+FG1560560鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349256PA0316-570 F+FG1570570鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349265PA0316-580 F+FG1580580鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349274PA0316-590 F+FG1590590鉱物性作動油、水800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349283PA0316-600 F+FG1600600鉱物性作動油、水800
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349292PA0316-610 F+FG1610610鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349308PA0316-620 F+FG1620620鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349317PA0316-630 F+FG1630630鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349326PA0316-640 F+FG1640640鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349335PA0316-650 F+FG1650650鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349344PA0316-660 F+FG1660660鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349353PA0316-670 F+FG1670670鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349362PA0316-680 F+FG1680680鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349378PA0316-690 F+FG1690690鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349387PA0316-700 F+FG1700700鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349396PA0316-710 F+FG1710710鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349405PA0316-720 F+FG1720720鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349414PA0316-730 F+FG1730730鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349423PA0316-740 F+FG1740740鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349432PA0316-750 F+FG1750750鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349448PA0316-760 F+FG1760760鉱物性作動油、水800
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349457PA0316-770 F+FG1770770鉱物性作動油、水800
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349466PA0316-780 F+FG1780780鉱物性作動油、水800
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349475PA0316-790 F+FG1790790鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349484PA0316-800 F+FG1800800鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349493PA0316-810 F+FG1810810鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349502PA0316-820 F+FG1820820鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349518PA0316-830 F+FG1830830鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349527PA0316-840 F+FG1840840鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349536PA0316-850 F+FG1850850鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349545PA0316-860 F+FG1860860鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349554PA0316-870 F+FG1870870鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349563PA0316-880 F+FG1880880鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70349572PA0316-890 F+FG1890890鉱物性作動油、水800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする