曜日別特売

パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最小曲げ半径(mm)200最小破壊圧力(MPa)14補強層1W内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70350297PA0320-500 F+FG1-1/4500500鉱物性作動油、水950
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350306PA0320-510 F+FG1-1/4510510鉱物性作動油、水950
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350315PA0320-520 F+FG1-1/4520520鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350324PA0320-530 F+FG1-1/4530530鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350333PA0320-540 F+FG1-1/4540540鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350342PA0320-550 F+FG1-1/4550550鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350358PA0320-560 F+FG1-1/4560560鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350367PA0320-570 F+FG1-1/4570570鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350376PA0320-580 F+FG1-1/4580580鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350385PA0320-590 F+FG1-1/4590590鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350394PA0320-600 F+FG1-1/4600600鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350403PA0320-610 F+FG1-1/4610610鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350412PA0320-620 F+FG1-1/4620620鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350428PA0320-630 F+FG1-1/4630630鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350437PA0320-640 F+FG1-1/4640640鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350446PA0320-650 F+FG1-1/4650650鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350455PA0320-660 F+FG1-1/4660660鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350464PA0320-670 F+FG1-1/4670670鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350473PA0320-680 F+FG1-1/4680680鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350482PA0320-690 F+FG1-1/4690690鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350498PA0320-700 F+FG1-1/4700700鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350507PA0320-710 F+FG1-1/4710710鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350516PA0320-720 F+FG1-1/4720720鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350525PA0320-730 F+FG1-1/4730730鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350534PA0320-740 F+FG1-1/4740740鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350543PA0320-750 F+FG1-1/4750750鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350552PA0320-760 F+FG1-1/4760760鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350568PA0320-770 F+FG1-1/4770770鉱物性作動油、水950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350577PA0320-780 F+FG1-1/4780780鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350586PA0320-790 F+FG1-1/4790790鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350595PA0320-800 F+FG1-1/4800800鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350604PA0320-810 F+FG1-1/4810810鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350613PA0320-820 F+FG1-1/4820820鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350622PA0320-830 F+FG1-1/4830830鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350638PA0320-840 F+FG1-1/4840840鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350647PA0320-850 F+FG1-1/4850850鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350656PA0320-860 F+FG1-1/4860860鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350665PA0320-870 F+FG1-1/4870870鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350674PA0320-880 F+FG1-1/4880880鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350683PA0320-890 F+FG1-1/4890890鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350692PA0320-900 F+FG1-1/4900900鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350708PA0320-910 F+FG1-1/4910910鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350717PA0320-920 F+FG1-1/4920920鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350726PA0320-930 F+FG1-1/4930930鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350735PA0320-940 F+FG1-1/4940940鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350744PA0320-950 F+FG1-1/4950950鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350753PA0320-960 F+FG1-1/4960960鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350762PA0320-970 F+FG1-1/4970970鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350778PA0320-980 F+FG1-1/4980980鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70350787PA0320-990 F+FG1-1/4990990鉱物性作動油、水950
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする