曜日別特売

パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)48.3最小曲げ半径(mm)250最小破壊圧力(MPa)14補強層1W内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全231種類を絞り込む
長さL(mm)
231種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さ(mm)
長さL(mm)
適合流体
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70351505PA0324-600 F+FG 1-1/2600600鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351514PA0324-610 F+FG 1-1/2610610鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351523PA0324-620 F+FG 1-1/2620620鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351532PA0324-630 F+FG 1-1/2630630鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351548PA0324-640 F+FG 1-1/2640640鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351557PA0324-650 F+FG 1-1/2650650鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351566PA0324-660 F+FG 1-1/2660660鉱物性作動油、水1170
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351575PA0324-670 F+FG 1-1/2670670鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351584PA0324-680 F+FG 1-1/2680680鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351593PA0324-690 F+FG 1-1/2690690鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351602PA0324-700 F+FG 1-1/2700700鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351618PA0324-710 F+FG 1-1/2710710鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351627PA0324-720 F+FG 1-1/2720720鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351636PA0324-730 F+FG 1-1/2730730鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351645PA0324-740 F+FG 1-1/2740740鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351654PA0324-750 F+FG 1-1/2750750鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351663PA0324-760 F+FG 1-1/2760760鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351672PA0324-770 F+FG 1-1/2770770鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351688PA0324-780 F+FG 1-1/2780780鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351697PA0324-790 F+FG 1-1/2790790鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351706PA0324-800 F+FG 1-1/2800800鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351715PA0324-810 F+FG 1-1/2810810鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351724PA0324-820 F+FG 1-1/2820820鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351733PA0324-830 F+FG 1-1/2830830鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351742PA0324-840 F+FG 1-1/2840840鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351758PA0324-850 F+FG 1-1/2850850鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351767PA0324-860 F+FG 1-1/2860860鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351776PA0324-870 F+FG 1-1/2870870鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351785PA0324-880 F+FG 1-1/2880880鉱物性作動油、水1170
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351794PA0324-890 F+FG 1-1/2890890鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351803PA0324-900 F+FG 1-1/2900900鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351812PA0324-910 F+FG 1-1/2910910鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351828PA0324-920 F+FG 1-1/2920920鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351837PA0324-930 F+FG 1-1/2930930鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351846PA0324-940 F+FG 1-1/2940940鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351855PA0324-950 F+FG 1-1/2950950鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351864PA0324-960 F+FG 1-1/2960960鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351873PA0324-970 F+FG 1-1/2970970鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351882PA0324-980 F+FG 1-1/2980980鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351898PA0324-990 F+FG 1-1/2990990鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351907PA0324-1000 F+FG 1-1/210001000鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351916PA0324-1050 F+FG 1-1/210501050鉱物性作動油、水1170
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351925PA0324-1100 F+FG 1-1/211001100鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351934PA0324-1150 F+FG 1-1/211501150鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351943PA0324-1200 F+FG 1-1/212001200鉱物性作動油、水1170
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351952PA0324-1250 F+FG 1-1/212501250鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351968PA0324-1300 F+FG 1-1/213001300鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351977PA0324-1350 F+FG 1-1/213501350鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351986PA0324-1400 F+FG 1-1/214001400鉱物性作動油、水1170
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70351995PA0324-1450 F+FG 1-1/214501450鉱物性作動油、水1170
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする