BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0304(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
14
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
17
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
170
概略質量(g)
口金具/50
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
47
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352318
PA0304-300 C+C
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352327
PA0304-310 C+C
310
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352336
PA0304-320 C+C
320
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352345
PA0304-330 C+C
330
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352354
PA0304-340 C+C
340
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352363
PA0304-350 C+C
350
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352372
PA0304-360 C+C
360
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352388
PA0304-370 C+C
370
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352397
PA0304-380 C+C
380
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352406
PA0304-390 C+C
390
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352415
PA0304-400 C+C
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352424
PA0304-410 C+C
410
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352433
PA0304-420 C+C
420
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352442
PA0304-430 C+C
430
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352458
PA0304-440 C+C
440
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352467
PA0304-450 C+C
450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352476
PA0304-460 C+C
460
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352485
PA0304-470 C+C
470
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352494
PA0304-480 C+C
480
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352503
PA0304-490 C+C
490
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352512
PA0304-500 C+C
500
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352528
PA0304-510 C+C
510
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352537
PA0304-520 C+C
520
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352546
PA0304-530 C+C
530
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352555
PA0304-540 C+C
540
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352564
PA0304-550 C+C
550
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352573
PA0304-560 C+C
560
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352582
PA0304-570 C+C
570
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352598
PA0304-580 C+C
580
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352607
PA0304-590 C+C
590
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352616
PA0304-600 C+C
600
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352625
PA0304-610 C+C
610
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352634
PA0304-620 C+C
620
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352643
PA0304-630 C+C
630
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352652
PA0304-640 C+C
640
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352668
PA0304-650 C+C
650
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352677
PA0304-660 C+C
660
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352686
PA0304-670 C+C
670
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352695
PA0304-680 C+C
680
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352704
PA0304-690 C+C
690
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352713
PA0304-700 C+C
700
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352722
PA0304-710 C+C
710
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352738
PA0304-720 C+C
720
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352747
PA0304-730 C+C
730
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352756
PA0304-740 C+C
740
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352765
PA0304-750 C+C
750
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352774
PA0304-760 C+C
760
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352783
PA0304-770 C+C
770
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352792
PA0304-780 C+C
780
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70352808
PA0304-790 C+C
790
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ