曜日別特売

パスカラート PA0306(両端金具C)

パスカラート PA0306(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70353422PA0306-300 C+C300
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353438PA0306-310 C+C310
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353447PA0306-320 C+C320
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353456PA0306-330 C+C330
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353465PA0306-340 C+C340
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353474PA0306-350 C+C350
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353483PA0306-360 C+C360
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353492PA0306-370 C+C370
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353508PA0306-380 C+C380
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353517PA0306-390 C+C390
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353526PA0306-400 C+C400
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353535PA0306-410 C+C410
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353544PA0306-420 C+C420
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353553PA0306-430 C+C430
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353562PA0306-440 C+C440
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353578PA0306-450 C+C450
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353587PA0306-460 C+C460
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353596PA0306-470 C+C470
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353605PA0306-480 C+C480
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353614PA0306-490 C+C490
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353623PA0306-500 C+C500
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353632PA0306-510 C+C510
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353648PA0306-520 C+C520
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353657PA0306-530 C+C530
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353666PA0306-540 C+C540
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353675PA0306-550 C+C550
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353684PA0306-560 C+C560
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353693PA0306-570 C+C570
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353702PA0306-580 C+C580
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353718PA0306-590 C+C590
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353727PA0306-600 C+C600
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353736PA0306-610 C+C610
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353745PA0306-620 C+C620
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353754PA0306-630 C+C630
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353763PA0306-640 C+C640
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353788PA0306-650 C+C650
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353797PA0306-660 C+C660
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353806PA0306-670 C+C670
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353815PA0306-680 C+C680
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353824PA0306-690 C+C690
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353833PA0306-700 C+C700
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353842PA0306-710 C+C710
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353858PA0306-720 C+C720
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353867PA0306-730 C+C730
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353876PA0306-740 C+C740
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353885PA0306-750 C+C750
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353894PA0306-760 C+C760
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353903PA0306-770 C+C770
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353912PA0306-780 C+C780
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353928PA0306-790 C+C790
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする