BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0308(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
21.3
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
22
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
290
概略質量(g)
口金具/140
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
73
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70354567
PA0308-320 C+C
320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354576
PA0308-330 C+C
330
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354585
PA0308-340 C+C
340
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354594
PA0308-350 C+C
350
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354603
PA0308-360 C+C
360
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354612
PA0308-370 C+C
370
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354628
PA0308-380 C+C
380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354637
PA0308-390 C+C
390
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354646
PA0308-400 C+C
400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354655
PA0308-410 C+C
410
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354664
PA0308-420 C+C
420
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354673
PA0308-430 C+C
430
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354682
PA0308-440 C+C
440
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354698
PA0308-450 C+C
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354707
PA0308-460 C+C
460
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354716
PA0308-470 C+C
470
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354725
PA0308-480 C+C
480
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354734
PA0308-490 C+C
490
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354743
PA0308-500 C+C
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354752
PA0308-510 C+C
510
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354768
PA0308-520 C+C
520
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354777
PA0308-530 C+C
530
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354786
PA0308-540 C+C
540
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354795
PA0308-550 C+C
550
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354804
PA0308-560 C+C
560
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354813
PA0308-570 C+C
570
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354822
PA0308-580 C+C
580
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354838
PA0308-590 C+C
590
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354847
PA0308-600 C+C
600
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354856
PA0308-610 C+C
610
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354865
PA0308-620 C+C
620
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354874
PA0308-630 C+C
630
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354883
PA0308-640 C+C
640
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354892
PA0308-650 C+C
650
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354908
PA0308-660 C+C
660
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354917
PA0308-670 C+C
670
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354926
PA0308-680 C+C
680
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354935
PA0308-690 C+C
690
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354944
PA0308-700 C+C
700
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354953
PA0308-710 C+C
710
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354962
PA0308-720 C+C
720
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354978
PA0308-730 C+C
730
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354987
PA0308-740 C+C
740
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70354996
PA0308-750 C+C
750
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355005
PA0308-760 C+C
760
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355014
PA0308-770 C+C
770
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355023
PA0308-780 C+C
780
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355032
PA0308-790 C+C
790
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355048
PA0308-800 C+C
800
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355057
PA0308-810 C+C
810
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ