BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0312(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
31.4
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
135
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
寸法Y(mm)
30
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
4C
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
620
概略質量(g)
口金具/320
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
83
内容量
1本
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70355705
PA0312-350 C+C
350
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355714
PA0312-360 C+C
360
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355723
PA0312-370 C+C
370
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355732
PA0312-380 C+C
380
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355748
PA0312-390 C+C
390
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355757
PA0312-400 C+C
400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355766
PA0312-410 C+C
410
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355775
PA0312-420 C+C
420
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355784
PA0312-430 C+C
430
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355793
PA0312-440 C+C
440
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355802
PA0312-450 C+C
450
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355818
PA0312-460 C+C
460
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355827
PA0312-470 C+C
470
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355836
PA0312-480 C+C
480
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355845
PA0312-490 C+C
490
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355854
PA0312-500 C+C
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355863
PA0312-510 C+C
510
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355872
PA0312-520 C+C
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355888
PA0312-530 C+C
530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355897
PA0312-540 C+C
540
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355906
PA0312-550 C+C
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355915
PA0312-560 C+C
560
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355924
PA0312-570 C+C
570
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355933
PA0312-580 C+C
580
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355942
PA0312-590 C+C
590
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355958
PA0312-600 C+C
600
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355967
PA0312-610 C+C
610
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355976
PA0312-620 C+C
620
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355985
PA0312-630 C+C
630
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70355994
PA0312-640 C+C
640
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356003
PA0312-650 C+C
650
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356012
PA0312-660 C+C
660
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356028
PA0312-670 C+C
670
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356037
PA0312-680 C+C
680
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356046
PA0312-690 C+C
690
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356055
PA0312-700 C+C
700
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356064
PA0312-710 C+C
710
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356073
PA0312-720 C+C
720
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356082
PA0312-730 C+C
730
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356098
PA0312-740 C+C
740
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356107
PA0312-750 C+C
750
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356116
PA0312-760 C+C
760
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356125
PA0312-770 C+C
770
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356134
PA0312-780 C+C
780
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356143
PA0312-790 C+C
790
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356152
PA0312-800 C+C
800
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356168
PA0312-810 C+C
810
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356177
PA0312-820 C+C
820
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356186
PA0312-830 C+C
830
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356195
PA0312-840 C+C
840
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ