パスカラート PA0316(両端金具C)

パスカラート PA0316(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/450推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70356868PA0316-400 C+C400
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356877PA0316-410 C+C410
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356886PA0316-420 C+C420
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356895PA0316-430 C+C430
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356904PA0316-440 C+C440
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356913PA0316-450 C+C450
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356922PA0316-460 C+C460
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356938PA0316-470 C+C470
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356947PA0316-480 C+C480
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356956PA0316-490 C+C490
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356965PA0316-500 C+C500
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356974PA0316-510 C+C510
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356983PA0316-520 C+C520
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356992PA0316-530 C+C530
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357008PA0316-540 C+C540
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357017PA0316-550 C+C550
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357026PA0316-560 C+C560
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357035PA0316-570 C+C570
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357044PA0316-580 C+C580
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357053PA0316-590 C+C590
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357062PA0316-600 C+C600
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357078PA0316-610 C+C610
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357087PA0316-620 C+C620
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357096PA0316-630 C+C630
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357105PA0316-640 C+C640
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357114PA0316-650 C+C650
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357123PA0316-660 C+C660
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357132PA0316-670 C+C670
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357148PA0316-680 C+C680
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357157PA0316-690 C+C690
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357166PA0316-700 C+C700
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357175PA0316-710 C+C710
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357184PA0316-720 C+C720
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357193PA0316-730 C+C730
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357202PA0316-740 C+C740
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357218PA0316-750 C+C750
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357227PA0316-760 C+C760
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357236PA0316-770 C+C770
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357245PA0316-780 C+C780
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357254PA0316-790 C+C790
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357263PA0316-800 C+C800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357272PA0316-810 C+C810
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357288PA0316-820 C+C820
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357297PA0316-830 C+C830
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357306PA0316-840 C+C840
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357315PA0316-850 C+C850
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357324PA0316-860 C+C860
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357333PA0316-870 C+C870
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357342PA0316-880 C+C880
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357358PA0316-890 C+C890
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする