BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0320(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1-1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ホース内径(Φmm)
31.8
ホース外径(Φmm)
41.7
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最小曲げ半径(mm)
200
寸法X(mm)
50
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
寸法Y(mm)
46
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
質量(g/m)
950
概略質量(g)
口金具/760
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70358076
PA0320-500 C+C
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358085
PA0320-510 C+C
510
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358094
PA0320-520 C+C
520
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358103
PA0320-530 C+C
530
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358112
PA0320-540 C+C
540
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358128
PA0320-550 C+C
550
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358137
PA0320-560 C+C
560
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358146
PA0320-570 C+C
570
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358155
PA0320-580 C+C
580
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358164
PA0320-590 C+C
590
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358173
PA0320-600 C+C
600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358182
PA0320-610 C+C
610
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358198
PA0320-620 C+C
620
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358207
PA0320-630 C+C
630
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358216
PA0320-640 C+C
640
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358225
PA0320-650 C+C
650
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358234
PA0320-660 C+C
660
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358243
PA0320-670 C+C
670
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358252
PA0320-680 C+C
680
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358268
PA0320-690 C+C
690
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358277
PA0320-700 C+C
700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358286
PA0320-710 C+C
710
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358295
PA0320-720 C+C
720
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358304
PA0320-730 C+C
730
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358313
PA0320-740 C+C
740
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358322
PA0320-750 C+C
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358338
PA0320-760 C+C
760
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358347
PA0320-770 C+C
770
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358356
PA0320-780 C+C
780
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358365
PA0320-790 C+C
790
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358374
PA0320-800 C+C
800
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358383
PA0320-810 C+C
810
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358392
PA0320-820 C+C
820
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358408
PA0320-830 C+C
830
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358417
PA0320-840 C+C
840
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358426
PA0320-850 C+C
850
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358435
PA0320-860 C+C
860
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358444
PA0320-870 C+C
870
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358453
PA0320-880 C+C
880
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358462
PA0320-890 C+C
890
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358478
PA0320-900 C+C
900
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358487
PA0320-910 C+C
910
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358496
PA0320-920 C+C
920
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358505
PA0320-930 C+C
930
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358514
PA0320-940 C+C
940
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358523
PA0320-950 C+C
950
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358532
PA0320-960 C+C
960
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358548
PA0320-970 C+C
970
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358557
PA0320-980 C+C
980
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70358566
PA0320-990 C+C
990
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ